Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise 3 tailles DIN1834 HSSE 100x5,0mm

  • ERIKS:23106952
  • Fabricant:4317784290869
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise 3 tailles, épaisseur mince, à denture croisée fine

Modèle : à denture alternée fine.

Applications : rainurage. Utilisable pour la coupe à droite et à gauche. Fraisage haute précision et finition propre.
Fraisage à faible vibration, notamment pour les coupes profondes.
Ajouter à la liste

129,63 €/ Unitéhors TVA

156,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
100 mm
Norme DIN
1834
Matériau
HSS-co
Type
Disk milling cutter
Diamètre d'arbre
32 mm
Nombre des dents
36
Largeur
5 mm