Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise 3 dents DIN6527K courte carbure monobloc 2,5mm HA

  • ERIKS:23109244
  • Fabricant:4317784213950
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Modèle : carbure monobloc (K10/K20), DIN 6527, à coupe centrale.
Applications : fraisage de rainures de clavette et usinage universel. Avance supérieure d'environ 50 % à celle d'une fraise à 2 dents.
Ajouter à la liste

14,93 €/ Unitéhors TVA

18,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
3 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
50 mm
Norme DIN
6527K
Diamètre de tête
25 mm