Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise 2 tailles alesage DIN1880HSSCo5typeW 63x40mm

  • ERIKS:23106024
  • Fabricant:4317784212861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise 2 tailles alésage lisse

Modèle : profils rectifiés, à rainure longitudinale et transversale.

Applications : utilisation pour le surfaçage et le surfaçage/dressage.

Ajouter à la liste

145,48 €/ Unitéhors TVA

176,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
63 mm
Norme DIN
1880
Type
Fraise deux tailles
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
27 m
Nombre des dents
6
Largeur
40 mm