Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise 2 tailles alesage DIN1880HSSCo5typeW 50x36mm

  • ERIKS:23106027
  • Fabricant:4317784212854
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise 2 tailles alésage lisse

Modèle : profils rectifiés, à rainure longitudinale et transversale.

Applications : utilisation pour le surfaçage et le surfaçage/dressage.

Ajouter à la liste

107,54 €/ Unitéhors TVA

130,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
50 mm
Norme DIN
1880
Type
Fraise deux tailles
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
22 m
Nombre des dents
6
Largeur
36 mm