Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise 2 tailles alesage DIN1880 HSSCo8 typeNR typeNR TiALN50x36mm

  • ERIKS:23106019
  • Fabricant:4317784139632
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise 2 tailles alésage lisse, type NR, denture d'ébauche, revêtement TiAIN

Modèle : profils détalonnés, à rainure longitudinale et transversale.

Applications : utilisation pour le surfaçage et le surfaçage/dressage.



Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % par rapport aux outils sans revêtement. Usinage à sec possible.
Ajouter à la liste

182,85 €/ Unitéhors TVA

221,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
50 mm
Norme DIN
1880
Type
Fraise deux tailles
Revêtement
TiAIN
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
22 m
Nombre des dents
8
Largeur
36 mm