Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise 2 tailles alesage DIN1880 HSSCo8 typeNR typeNR 80x45mm

  • ERIKS:23106011
  • Fabricant:4317784089661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise 2 tailles alésage lisse, type NR, non revêtu, denture d'ébauche

Modèle : profils détalonnés, à rainure longitudinale et transversale.

Applications : utilisation pour le surfaçage et le surfaçage/dressage.

Ajouter à la liste

260,82 €/ Unitéhors TVA

315,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
80 mm
Norme DIN
1880
Type
Fraise deux tailles
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
27 m
Nombre des dents
10
Largeur
45 mm