Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise 2 tailles alesage DIN1880 HSSCo8 typeNF typeNF 63x40mm

  • ERIKS:23106004
  • Fabricant:4317784089593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise 2 tailles alésage lisse, type NF, non revêtu, à denture de semi-finition

Modèle : profils détalonnés, à rainure longitudinale et transversale.

Applications : utilisation pour le surfaçage et le surfaçage/dressage.

Ajouter à la liste

176,94 €/ Unitéhors TVA

214,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
63 mm
Norme DIN
1880
Type
Fraise deux tailles
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
27 m
Largeur
40 mm
Nombre des dents
8