Modèle : profils rectifiés, à rainure longitudinale et transversale.
Applications : utilisation pour le surfaçage et le surfaçage/dressage. Pour le détourage et le fraisage de face.
103,05 €/ Unitéhors TVA
124,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 50 mm |
Norme DIN | 1880 |
Type | Fraise deux tailles |
Matériau | HSS-co |
Diamètre d'arbre | 22 m |
Nombre des dents | 8 |
Largeur | 36 mm |