Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise 2 tailles alesage DIN1880 HSSCo8 TiALN type N 63x40mm

  • ERIKS:23105994
  • Fabricant:4317784089548
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise 2 tailles à alésage lisse, type N, revêtement TiAIN, 30°

Modèle : profils rectifiés, à rainure longitudinale et transversale.

Applications : utilisation pour le surfaçage et le surfaçage/dressage. Pour le détourage et le fraisage de face.



Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % par rapport aux outils sans revêtement. Usinage à sec possible.
Ajouter à la liste

205,07 €/ Unitéhors TVA

248,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
63 mm
Norme DIN
1880
Type
Fraise deux tailles
Revêtement
TiAIN
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
27 m
Nombre des dents
8
Largeur
40 mm