Modèle : profils rectifiés, à rainure longitudinale et transversale.
Applications : utilisation pour le surfaçage et le surfaçage/dressage. Pour le détourage et le fraisage de face.
153,13 €/ Unitéhors TVA
185,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 50 mm |
Norme DIN | 1880 |
Type | Fraise deux tailles |
Revêtement | TiAIN |
Matériau | HSS-co |
Diamètre d'arbre | 22 m |
Largeur | 36 mm |
Nombre des dents | 8 |