Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise 2 tailles alesage DIN1880 HSSCo5 type HR 63x40mm

  • ERIKS:23105999
  • Fabricant:4317784139694
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise 2 tailles alésage lisse, type HR, non revêtu

Modèle : denture d'ébauche fine, à rainure longitudinale et transversale.

Applications : utilisation pour le surfaçage et le surfaçage/dressage.

Ajouter à la liste

160,84 €/ Unitéhors TVA

194,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
63 mm
Norme DIN
1880
Type
Fraise deux tailles
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
27 m
Nombre des dents
8
Largeur
40 mm