Modèle : denture d'ébauche fine, à rainure longitudinale et transversale.
Applications : utilisation pour le surfaçage et le surfaçage/dressage.
407,51 €/ Unitéhors TVA
493,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 80 mm |
Norme DIN | 1880 |
Type | Fraise deux tailles |
Revêtement | TiAIN |
Matériau | HSS-co |
Diamètre d'arbre | 27 m |
Largeur | 45 mm |
Nombre des dents | 10 |