Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise 2 tailles alesage DIN1880 HSSCo5 TiALN type HR 63x40mm

  • ERIKS:23106015
  • Fabricant:4317784139755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise 2 tailles alésage lisse, type HR, revêtement TiAIN

Modèle : denture d'ébauche fine, à rainure longitudinale et transversale.

Applications : utilisation pour le surfaçage et le surfaçage/dressage.



Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % par rapport aux outils sans revêtement. Usinage à sec possible.
Ajouter à la liste

233,89 €/ Unitéhors TVA

283,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
63 mm
Norme DIN
1880
Type
Fraise deux tailles
Revêtement
TiAIN
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
27 m
Largeur
40 mm
Nombre des dents
8