Modèle : denture d'ébauche fine, à rainure longitudinale et transversale.
Applications : utilisation pour le surfaçage et le surfaçage/dressage.
605,41 €/ Unitéhors TVA
732,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 100 mm |
Norme DIN | 1880 |
Type | Fraise deux tailles |
Revêtement | TiAIN |
Matériau | HSS-co |
Diamètre d'arbre | 32 m |
Largeur | 50 mm |
Nombre des dents | 10 |