Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise 2 dents à bout hémisphérique DIN327K courte type N acier rapide HSS Co8 8,0mm

  • ERIKS:23106153
  • Fabricant:4317784088695
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Modèle : acier rapide à 8 % de Co, type N, 30°, à coupe centrale.
Applications : pour fraiser des profils semi-circulaires. Utilisation comme fraise à copier et à coupes parallèles dans la fabrication des moules.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à copier à bout hémisphérique
Longueur de coupe maximale
11 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
61 mm
Norme DIN
327
Diamètre de tête
8 mm