Eriks
FORMAT

FORMAT Format tar.ma.bag.bleu d371b ticn m8 va

  • ERIKS:23412168
  • Fabricant:4317784358477
Image 1
Modèle : tolérance ISO 2/6H, type INOX, entrée forme B (4-5 filets) à coupe gun.
Applications : pour filetage métrique ISO DIN 13. Convient notamment aux aciers résistants à la rouille et aux acides tels que les aciers sulfurés, les aciers austénitiques, martensitiques et ferritiques.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 10/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Pas de filetage, filet intérieur
1.25 mm
Norme DIN
371