Eriks
FORMAT

FORMAT Foret SDS-plus 4 dents 5 pieces

  • ERIKS:14053153
  • Fabricant:4317784610698
Image 1
Jeu de forets pour perforateurs SDS-plus

Modèle : avec 4 arêtes de coupe avec queue porte-outils SDS-plus, un fonctionnement silencieux du foret et un transport efficace de la poussière de perçage grâce à une conception agressive de la pointe et de l'hélice permettent un débit optimal de l'énergie d'impact. Pour le béton, le calcaire, les ouvrages de maçonnerie. Homologué par l'association de contrôle des forets de maçons (PGM) conformément aux demandes de l'institut allemand des techniques de construction (DIBt). Livraison dans un coffret en plastique.

Applications : pour le béton, les ouvrages de maçonnerie, la pierre naturelle, la brique silico-calcaire, les dalles, le marbre et la brique cuite.
Composition du jeu : 5 x 160 ; 6 x 160 ; 8 x 160 ; 10 x 160 ; 12 x 160 mm
Ajouter à la liste

53,79 €/ Unitéhors TVA

65,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT