Eriks
FORMAT

FORMAT Foret SDS-plus 15x160/100mm

  • ERIKS:23410134
  • Fabricant:4317784121200
Image 1
Foret pour perforateurs SDS-plus, arête de coupe spéciale

Modèle : emmanchement SDS-plus, un fonctionnement silencieux du foret et une évacuation efficace de la poussière de forage grâce à une conception agressive de la pointe et de l'hélice permettent un débit optimal de l'énergie d'impact. Homologué par l'association de contrôle des forets de maçons (PGM) conformément aux demandes de l'institut allemand des techniques de construction (DIBt).

Remarque : en cas de forets longs avec un foret de diamètre identique, prépercer sur une profondeur minimum de 150 mm.



2 arêtes de coupe.
Pour le béton, le calcaire, les ouvrages de maçonnerie.

Ajouter à la liste

11,78 €/ Unitéhors TVA

14,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
15 mm
Longueur de coupe
100 mm
Longueur totale
160 mm
Système d'enregistrement
SDS-plus
direction de découpage
A droite
Type
Foret pour perforateurs