Eriks
FORMAT

FORMAT Foret SDS-max 4 dents dents 45x920/800mm

  • ERIKS:14567788
  • Fabricant:4317784610469
Image 1
Foret SDS-max pour perforateurs, 4 arêtes de coupe

4 arêtes de coupe. Grande vitesse de perçage grâce à la géométrie optimisée de la tête. Comportement de forage précis grâce à une conception spéciale des arêtes de coupe. Forme d'hélice large garantissant une bonne avance. Surface trempée HST pour une résistance accrue à la rupture lors du fonctionnement de marteaux perforateurs.
Pour le béton, la pierre, les ouvrages de maçonnerie.

Ajouter à la liste

370,00 €/ Unitéhors TVA

447,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT