Modèle : conforme à la norme d'usine, rectifié à la meule CBN, goujure droite.
La queue à 3 méplats empêche le foret de tourner dans le mandrin. Affûtage en croix et gravure au laser du Ø de trou et de la vitesse de rotation. Le Ø de trou est lisible même quand l'outil tourne.
Applications : permet de percer et d'aléser les tôles, les tubes et les profilés sans bavure. Travaille sans bavure et sans marque de vibration et peut s'utiliser avec les perceuses à main ou à colonne. Aucun pointage nécessaire.
Pour la tôle d'acier 0,1–2,0 mm
la tôle d'acier inoxydable (V2A) 0,1–1,0 mm
les matières plastiques jusqu'à 10,0 mm
les métaux non ferreux 0,1–5,0 mm
Remarque : pour augmenter la durée de vie, nous recommandons d'utiliser la pâte de perçage.
180,92 €/ Unitéhors TVA
218,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Longueur totale | 91 mm |
direction de découpage | A droite |
Type | Foret étagé |
Matériau | HSS-co |