Eriks
FORMAT

FORMAT Foret perce-tole extra-court HSS queue cylindrique 3,1mm

  • ERIKS:23408363
  • Fabricant:4317784110389
Image 1
Foret perce-tôle

Modèle : similaire à la norme DIN 1897. Profil rectifié , coupe à droite, affûtage de précision de la pointe sur deux faces. Avec petite arête transversale et rectification tangentielle (sans chanfreins). Affûtage conforme à la norme DIN 1412, forme A. Angle d'hélice, épaisseur d'âme et conicité d'âme normaux.

Applications : pour percer les matériaux à parois fines sans pointage. Convient particulièrement aux travaux de carrosserie et dans la construction métallique, pour les trous de rivets, de vis etc. ainsi qu'aux travaux sur les perceuses portatives.

Remarque : autres dimensions disponibles sur demande.
Ajouter à la liste

1,67 €/ Unitéhors TVA

2,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
3.1 mm
Longueur de coupe
11 mm
Longueur totale
49 mm
Modèle
Coupe de profil
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1897
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS
Angle d'hélice
25 °