Eriks
FORMAT

FORMAT Foret helicoidal type embout HSS rectifie 9,5mm

  • ERIKS:12592578
  • Fabricant:4317784517126
Image 1
Embout de foret hélicoïdal, surface non revêtue

Modèle : acier rapide, goujure hélicoïdale.

Application : pour un perçage des aciers jusqu'à 850 N/mm² et adapté sous certaines réserves aux alliages d'aluminium. Convient aux travaux sur les perceuses portatives.

Ajouter à la liste

5,82 €/ Unitéhors TVA

7,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
9.5 mm
Longueur de coupe
38 mm
Longueur totale
54 mm
Système d'enregistrement
Hexagonal
Norme DIN
3126
Type
Foret hélicoïdale
Matériau
HSS