Modèle : acier rapide, goujure hélicoïdale.
Application : pour un perçage des aciers jusqu'à 850 N/mm² et adapté sous certaines réserves aux alliages d'aluminium. Convient aux travaux sur les perceuses portatives.
4,68 €/ Unitéhors TVA
5,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 7.5 mm |
Longueur de coupe | 32 mm |
Longueur totale | 51 mm |
Système d'enregistrement | Hexagonal |
Norme DIN | 3126 |
Type | Foret hélicoïdale |
Matériau | HSS |