Eriks
FORMAT

FORMAT Foret helicoidal type embout HSS rectifie 6,8mm

  • ERIKS:12592572
  • Fabricant:4317784517065
Image 1
Embout de foret hélicoïdal, surface non revêtue

Modèle : acier rapide, goujure hélicoïdale.

Application : pour un perçage des aciers jusqu'à 850 N/mm² et adapté sous certaines réserves aux alliages d'aluminium. Convient aux travaux sur les perceuses portatives.

Ajouter à la liste

4,53 €/ Unitéhors TVA

5,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
6.8 mm
Longueur de coupe
30 mm
Longueur totale
50 mm
Système d'enregistrement
Hexagonal
Norme DIN
3126
Type
Foret hélicoïdale
Matériau
HSS