Eriks
FORMAT

FORMAT Foret hélicoïdal pour perforateurs SDS-max 20x520/400mm

  • ERIKS:23410206
  • Fabricant:4317784208413
Image 1
Modèle : 2 dents pour les résultats rapides de perçage. Grande vitesse de perçage grâce à la géométrie optimisée de la tête. Entrée du foret précise par forme de lame spéciale. Forme d'hélice large garantissant un perçage rapide. Surface trempée HST pour une résistance élevée à la rupture lors du perçage à percussion. Homologué par la Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM/Association de contrôle des forets de maçons) conformément aux demandes de l'institut DIBt.
Applications : pour le béton, la pierre, la maçonnerie.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
20 mm
Longueur de coupe
400 mm
Longueur totale
520 mm
Système d'enregistrement
SDS max
direction de découpage
A droite
Type
Foret pour perforateurs