Eriks
FORMAT

FORMAT Foret hélicoïdal HSS Step-Tip DIN338 6,8mm traité à la vapeur

  • ERIKS:14568382
  • Fabricant:4317784640251
Image 1
Foret hélicoïdal Step-Tip avec queue trois pans

Modèle : nouveau type de foret hélicoïdal avec géométrie de pointe à structure étagée avec jusqu'à 6 étages. Affûtage précis de la pointe et affûtage de l'enveloppe du cône.

Applications : convient à l’utilisation sur les perceuses portatives. Adapté à l'usinage à sec dans les matériaux en acier.

Ajouter à la liste

4,88 €/ Unitéhors TVA

5,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT