Eriks
FORMAT

FORMAT Foret helicoidal extra-long DIN1870 HSS type TF queue CM 16,0x445mm

  • ERIKS:23408851
  • Fabricant:4317784267229
Image 1
Foret hélicoïdal à queue cône morse

Modèle : très robuste, profil rectifié , coupe à droite, chanfreins nitrurés jusqu'à 16,0 mm de Ø, surface traitée à la vapeur à partir de 16,0 mm de Ø, affûtage de précision de la pointe, goujures larges avec talons fortement arrondis. Bonnes propriétés de centrage grâce à son affûtage conforme à la norme DIN 1412, forme A. Angle d'hélice supérieur à la normale, épaisseur d'âme nettement supérieure à la normale et sans conicité d'âme.

Applications : pour les perçages extrêmement profonds dans des conditions difficiles telles qu'une évacuation difficile des copeaux qui entraîne un mauvais refroidissement de la pointe du foret. Convient notamment à la fonte grise et aux aciers d'une résistance jusqu'à 850 N/mm².
Ajouter à la liste

148,18 €/ Unitéhors TVA

179,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
16 mm
Longueur de coupe
295 mm
Longueur totale
445 mm
Modèle
Coupe de profil
Système d'enregistrement
Cône morse 2
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1870
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS
Angle d'hélice
38 °