64,86 €/ Unitéhors TVA
78,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 8.5 mm |
Longueur de coupe | 47 mm |
Longueur totale | 89 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 6537 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | TiAIN |
canal de refroidissement | 1 |
Angle de pointe | 140 ° |
Matériau | Carbure monobloc |
Angle d'hélice | 30 ° |