Eriks
FORMAT

FORMAT Foret helicoidal DIN8037 mise carbure rapportee type N 7mm

  • ERIKS:23409295
  • Fabricant:4317784125109
Image 1
Foret hélicoïdal à mise rapportée en carbure à queue cyl.

Modèle : coupe à droite, avec affûtage de précision de la pointe, goujures traitées à la vapeur et plaquettes à mises rapportées en carbure conformes à la norme DIN 8010. Bonnes propriétés de centrage grâce à son affûtage conforme à la norme DIN 1412, forme A. Angle d'hélice, épaisseur d'âme et conicité d'âme normaux. À partir de 3 mm de Ø : queue à entraînement conforme à la norme DIN 1809 pour une utilisation dans les douilles de serrage.

Applications : convient notamment aux aciers jusqu'à 60 HRC, à la fonte d'acier d'une dureté supérieure à 300 HB, au molybdène pur et aux bronzes tenaces.
Ajouter à la liste

20,72 €/ Unitéhors TVA

25,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
7 mm
Longueur de coupe
40 mm
Longueur totale
80 mm
Modèle
Coupe de profil
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
8037
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
Métal dur