19,45 €/ Unitéhors TVA
23,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 3.7 mm |
Longueur de coupe | 25 mm |
Longueur totale | 56 mm |
Modèle | Coupe de profil |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 8037 |
Type | Foret hélicoïdale |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | Métal dur |