45,09 €/ Unitéhors TVA
54,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 12.5 mm |
Longueur de coupe | 63 mm |
Longueur totale | 112 mm |
Modèle | Coupe de profil |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 8037 |
Type | Foret hélicoïdale |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | Métal dur |