Eriks
FORMAT

FORMAT Foret helicoidal DIN345 HSSE type INOX FORME C CM3 26,50mm

  • ERIKS:14570577
  • Fabricant:4317784596961
Image 1
Foret hélicoïdal à queue cône morse

Modèle : coupe à droite, affûtage de précision de la pointe et haute résistance à l'échauffement. Sans affûtage. Angle d'hélice supérieur à la normale, épaisseur d'âme inférieure à la normale et conicité d'âme normale.

Applications : convient notamment aux aciers résistants à la rouille, aux acides et à la chaleur et aux aciers austénitiques (INOX).
Ajouter à la liste

183,71 €/ Unitéhors TVA

222,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT