42,95 €/ Unitéhors TVA
51,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 22 mm |
Longueur de coupe | 150 mm |
Longueur totale | 248 mm |
Modèle | Coupe de profil |
Système d'enregistrement | Cône morse 2 |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 345 |
Type | Foret hélicoïdale |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |
Angle d'hélice | 25 ° |
124,69 €/ Unitéhors TVA
150,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026