Eriks
FORMAT

FORMAT Foret helicoidal DIN345 HSS rectifie type N queue CM 20,75mm

  • ERIKS:23408504
  • Fabricant:4317784110945
Image 1
Jobber drill with Morse taper shankDesign:HSS, DIN 345, type N, right cutting, with precision ground point. Point thinning according to DIN 1412, form A, Normal angle of rake, core thickness and core gradient. Application: Particularly suitable for steel and steel casting (alloyed and non-alloyed) grey cast iron, malleable cast iron, nodular iron, sintered iron and graphite. With high concentricity and graduation precision.
Ajouter à la liste

41,17 €/ Unitéhors TVA

49,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
20.75 mm
Longueur de coupe
145 mm
Longueur totale
243 mm
Système d'enregistrement
Cône morse 2
Type
Foret hélicoïdale
Matériau
HSS
Alternatives

157,77 €/ Unitéhors TVA

190,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026