Eriks
FORMAT

FORMAT Foret helicoidal DIN345 HSS rectifie type N queue CM 11mm

  • ERIKS:23408465
  • Fabricant:4317784110556
Image 1
Jobber drill with Morse taper shankDesign:HSS, DIN 345, type N, right cutting, with precision ground point. Point thinning according to DIN 1412, form A, Normal angle of rake, core thickness and core gradient. Application: Particularly suitable for steel and steel casting (alloyed and non-alloyed) grey cast iron, malleable cast iron, nodular iron, sintered iron and graphite. With high concentricity and graduation precision.
Ajouter à la liste

17,28 €/ Unitéhors TVA

20,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
11 mm
Longueur de coupe
94 mm
Longueur totale
175 mm
Modèle
Coupe de profil
Système d'enregistrement
Cône morse 1
direction de découpage
A droite
Norme DIN
345
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS
Angle d'hélice
25 °
Alternatives

50,83 €/ Unitéhors TVA

61,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026