Eriks
FORMAT

FORMAT Foret helicoidal DIN341 HSS rectifie type N queue CM 40mm

  • ERIKS:23408802
  • Fabricant:4317784266734
Image 1
Foret à queue cône morse pour canon de perçage

Modèle : profil rectifié , coupe à droite, affûtage de précision de la pointe. Bonnes propriétés de centrage grâce à son affûtage conforme à la norme DIN 1412, forme A. Angle d'hélice, épaisseur d'âme et conicité d'âme normaux.

Applications : pour le perçage avec canon (important sur les surfaces inclinées et inégales) ainsi que le perçage de trous d'une profondeur jusqu'à 10 x D. Convient notamment aux aciers alliés/non alliés, à la fonte d'acier, à la fonte grise, la fonte malléable, la fonte à graphite sphéroïdal, à l'argentan et au graphite.
Ajouter à la liste

339,70 €/ Unitéhors TVA

411,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
40 mm
Longueur de coupe
277 mm
Longueur totale
426 mm
Modèle
Coupe de profil
Système d'enregistrement
Cône morse 4
direction de découpage
A droite
Norme DIN
341
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS
Angle d'hélice
25 °