252,03 €/ Unitéhors TVA
304,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 34 mm |
Longueur de coupe | 257 mm |
Longueur totale | 406 mm |
Modèle | Coupe de profil |
Système d'enregistrement | Cône morse 4 |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 341 |
Type | Foret hélicoïdale |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |
Angle d'hélice | 25 ° |