Eriks
FORMAT

FORMAT Foret helicoidal DIN340 HSSE rectifie type Ti 3mm

  • ERIKS:12592586
  • Fabricant:4317784519540
Image 1
Foret hélicoïdal à queue cyl.

Modèle : profil rectifié , coupe à droite, affûtage de précision de la pointe et affûtage spécial, haute résistance à l'échauffement. Conicité d'âme normale. Angle d'hélice supérieur à la normale (35°). Épaisseur d'âme supérieure à la normale, il est ainsi très robuste avec des domaines d'utilisation variés. Profondeur de perçage 10 x D.

Applications : convient notamment au titane et aux alliages de titane, aux aciers résistants à la rouille/aux acides/à la chaleur et aux aciers austénitiques, aux aciers à haute rigidité/à copeaux courts à partir d'une résistance de 1 400 N/mm², aux alliages spéciaux tels que Hastelloy®, Inconel® et Nimonic®.
Convient également à l'agrandissement des alésages.

Remarque : autres dimensions disponibles sur demande.
Ajouter à la liste

8,27 €/ Unitéhors TVA

10,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
3 mm
Longueur de coupe
66 mm
Longueur totale
100 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
340
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-co
Angle d'hélice
25 °