Eriks
FORMAT

FORMAT Foret helicoidal DIN338 queue reduite 13mm/ 13,5mm

  • ERIKS:13680332
  • Fabricant:4317784725453
Image 1
Foret hélicoïdal à queue réduite, HSS, DIN 338, type N, laminé

Modèle : coupe à droite, avec queue réduite. Angle d'hélice, épaisseur d'âme et conicité d'âme normaux.

Applications : le traitement laminé du foret hélicoïdal empêche les interruptions dans la structure. Il est ainsi particulièrement adapté pour les travaux de perçage lourds - une alternative peu coûteuse pour les machines portatives.
Ajouter à la liste

4,89 €/ Unitéhors TVA

5,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
13.5 mm
Longueur de coupe
108 mm
Longueur totale
160 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Matériau
HSS
Diamètre de tige
13 mm