Eriks
FORMAT

FORMAT Foret helicoidal DIN338 queue reduite 10mm/ 14,0mm

  • ERIKS:13680334
  • Fabricant:4317784725446
Image 1
Foret hélicoïdal à queue réduite, HSS, DIN 338, type N, laminé

Modèle : coupe à droite, avec queue réduite. Angle d'hélice, épaisseur d'âme et conicité d'âme normaux.

Applications : le traitement laminé du foret hélicoïdal empêche les interruptions dans la structure. Il est ainsi particulièrement adapté pour les travaux de perçage lourds - une alternative peu coûteuse pour les machines portatives.
Ajouter à la liste

5,38 €/ Unitéhors TVA

6,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
14 mm
Longueur de coupe
108 mm
Longueur totale
160 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Matériau
HSS
Diamètre de tige
10 mm