Foret hélicoïdal haute performance pour les alliages à base de CrNi résistants et très résistants, Hastelloy®, Inconel®, Monel®, Nimonic®, aciers inoxydables, aciers résistants à la rouille, aux acides et à la chaleur, tôles et aciers résistants à l'usure, bronzes d'une résistance jusqu'à 1400 N/mm². La géométrie spéciale d'affûtage en croix permet une très bonne entrée du foret, une précision de perçage améliorée et plus nette ainsi qu'une excellente sortie du foret. En HSS Co8 pour une résistance à l'échauffement extrême. Affûtage en croix conforme à la norme NAS 907 P3, industrie aéronautique.
18,53 €/ Unitéhors TVA
22,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 8 mm |
Longueur de coupe | 75 mm |
Longueur totale | 117 mm |
Modèle | Coupe de profil |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 338 |
Type | Foret hélicoïdale |
Angle de pointe | 135 ° |
Matériau | HSS-co |
Angle d'hélice | 35 ° |