Eriks
FORMAT

FORMAT Foret helicoidal DIN338 M42Co8 TiALN type N 15mm

  • ERIKS:12737786
  • Fabricant:4317784535168
Image 1
Foret hélicoïdal à queue cyl.

Foret hélicoïdal haute performance pour les alliages à base de CrNi résistants et très résistants, Hastelloy®, Inconel®, Monel®, Nimonic®, aciers inoxydables, aciers résistants à la rouille, aux acides et à la chaleur, tôles et aciers résistants à l'usure, bronzes d'une résistance jusqu'à 1400 N/mm². La géométrie spéciale d'affûtage en croix permet une très bonne entrée du foret, une précision de perçage améliorée et plus nette ainsi qu'une excellente sortie du foret. En HSS Co8 pour une résistance à l'échauffement extrême. Affûtage en croix conforme à la norme NAS 907 P3, industrie aéronautique.

Ajouter à la liste

94,78 €/ Unitéhors TVA

114,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT