Eriks
FORMAT

FORMAT Foret helicoidal DIN338 M42Co8 TiALN type N 10,2mm

  • ERIKS:23407650
  • Fabricant:4317784366229
Image 1
Foret hélicoïdal à queue cyl.

Foret hélicoïdal haute performance pour les alliages à base de CrNi résistants et très résistants, Hastelloy®, Inconel®, Monel®, Nimonic®, aciers inoxydables, aciers résistants à la rouille, aux acides et à la chaleur, tôles et aciers résistants à l'usure, bronzes d'une résistance jusqu'à 1400 N/mm². La géométrie spéciale d'affûtage en croix permet une très bonne entrée du foret, une précision de perçage améliorée et plus nette ainsi qu'une excellente sortie du foret. En HSS Co8 pour une résistance à l'échauffement extrême. Affûtage en croix conforme à la norme NAS 907 P3, industrie aéronautique.

Ajouter à la liste

28,95 €/ Unitéhors TVA

35,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
10.2 mm
Longueur de coupe
87 mm
Longueur totale
133 mm
Modèle
Coupe de profil
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
135 °
Matériau
HSS-co
Angle d'hélice
35 °