Eriks
FORMAT

FORMAT Foret helicoidal DIN338 HSSE TiN type UNI 5,80mm

  • ERIKS:12592448
  • Fabricant:4317784518437
Image 1
Foret hélicoïdal à queue cyl.

Modèle : solide et robuste, avec affûtage de précision de la pointe et haute résistance à l'échauffement.

Applications : convient notamment aux aciers résistants à la rouille/aux acides/à la chaleur et aux aciers austénitiques, aux aciers à haute rigidité/à copeaux fragmentés à partir d'une résistance de 900 N/mm², aux alliages spéciaux tels que Hastelloy®, Inconel® et Nimonic®.

Ajouter à la liste

9,32 €/ Unitéhors TVA

11,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
5.8 mm
Longueur de coupe
57 mm
Longueur totale
93 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
TiN
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS-co
Angle d'hélice
38 °