Modèle : solide et robuste, avec affûtage de précision de la pointe et haute résistance à l'échauffement.
Applications : convient notamment aux aciers résistants à la rouille/aux acides/à la chaleur et aux aciers austénitiques, aux aciers à haute rigidité/à copeaux fragmentés à partir d'une résistance de 900 N/mm², aux alliages spéciaux tels que Hastelloy®, Inconel® et Nimonic®.
5,15 €/ Unitéhors TVA
6,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 2.1 mm |
Longueur de coupe | 24 mm |
Longueur totale | 49 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
Norme DIN | 338 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | TiN |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS-co |
Angle d'hélice | 38 ° |