Eriks
FORMAT

FORMAT Foret helicoidal DIN338 HSSE TiN type Ti 10,80mm

  • ERIKS:23407579
  • Fabricant:4317784365901
Image 1
Foret hélicoïdal à queue cyl.

Modèle : solide et robuste, avec affûtage de précision de la pointe et haute résistance à l'échauffement.

Applications : convient notamment au titane et aux alliages de titane, aux aciers résistants à la rouille, aux acides et à la chaleur, aux aciers austénitiques et aux alliages spéciaux tels que Hastelloy®, Inconel® et Nimonic®.
Ajouter à la liste

47,43 €/ Unitéhors TVA

57,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur de coupe
94 mm
Longueur totale
142 mm
Modèle
Coupe de profil
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-co
Angle d'hélice
35 °