Eriks
FORMAT

FORMAT Foret helicoidal DIN338 HSSE TiALN type INOX 8,1mm

  • ERIKS:14570799
  • Fabricant:4317784582605
Image 1
Foret hélicoïdal à queue cyl.

Modèle : foret particulièrement solide avec excellente résistance à l'échauffement.

Applications : pour percer les aciers résistants à la rouille, aux acides et à la chaleur, ainsi que le titane et les alliages de titane. Également approprié pour le traitement des aciers à très haute résistance et aciers à copeaux courts supérieurs à 900 N/mm² ainsi qu'aux alliages spéciaux.
Ajouter à la liste

15,45 €/ Unitéhors TVA

18,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT