1,98 €/ Unitéhors TVA
2,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 2.5 mm |
Longueur de coupe | 30 mm |
Longueur totale | 57 mm |
Modèle | Coupe de profil |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 338 |
Type | Foret hélicoïdale |
Angle de pointe | 130 ° |
Matériau | HSS-co |
Angle d'hélice | 35 ° |
7,76 €/ Unitéhors TVA
9,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026