1,96 €/ Unitéhors TVA
2,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 1.8 mm |
Longueur de coupe | 22 mm |
Longueur totale | 46 mm |
Modèle | Coupe de profil |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 338 |
Type | Foret hélicoïdale |
Angle de pointe | 130 ° |
Matériau | HSS-co |
Angle d'hélice | 35 ° |
8,83 €/ Unitéhors TVA
10,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026