Eriks
FORMAT

FORMAT Foret helicoidal DIN338 HSSE-PM TiALN type N 7,7mm

  • ERIKS:14570949
  • Fabricant:4317784583725
Image 1
Foret hélicoïdal à queue cyl.

Modèle : profil de goujure parabolique optimisé, arêtes de coupe robustes grâce à la correction de l'angle d'usinage, haute résistance à l'usure grâce à la structure homogène du matériau de coupe, particulièrement solide.

Applications : foret hélicoïdal à usage polyvalent jusqu'à une profondeur de coupe de 5 x D. Adapté pour les aciers fortement alliés, les aciers à outils, les aciers traités et de cémentation, la fonte, le laiton et le bronze.
Ajouter à la liste

23,53 €/ Unitéhors TVA

28,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT